Referenties
SKF:PSM 202620 A51
Rubix:03035255
Fabrikant:160841
EAN:7316571793351

Productdetails : SKF PSM 202620 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
SKF sinterbronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. SKF sinterbronzen glijlagerbussen zijn zelfsmerend en onderhoudsvrij. Ze bestaan uit een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie. De olie-impregnatie maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk en zorgt dat deze glijbussen geschikt zijn voor roterende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,2 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | psm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,77 excl. BTW
/ stuk
€ 6,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden