SKF PCMF 252816,5 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCMF 252816.5 E
Rubix:03065555
EAN:7316572038116
SKF PCMF 252816,5 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte16,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCMF 252816,5 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen met kraag zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht19 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte16,5 mm
Materiaalcomposiet e
Seriepcmf
Aangepaste tariefcode84833080
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden