Referenties
SKF:PWM 253040
Rubix:03037415
Fabrikant:17893
EAN:7316570551532

Productdetails : SKF PWM 253040 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF filament gewikkelde glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Het composietmateriaal is speciaal ontwikkeld voor hoge belastingen, schokbelastingen en trillingen. De glijlagerbussen zijn ook minder gevoelig voor scheefstelling en hebben uitstekende droge glij-eigenschappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 50,015 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,48 excl. BTW
/ stuk
€ 93,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
