Referenties
Blickle:LH-GTH 100K1
Rubix:A0144849
Fabrikant:LH-GTH 100K1


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1125 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
Documenten
Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LH-GTH 100K1
Zwenkwiel van geperst staal, zwaar uitgevoerd, met montageplaat, zwaar wiel, met Blickle Extrathane polyurethaan loopvlak, met gietijzeren wielcentrum
Sterke punten
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en montageplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Met bouten bevestigde en beveiligde centrale draaispil, uiterst sterk
Bijzonder schok- en slagbestendig dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: hoogwaardige polyurethaan elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-sporend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: robuust grijs gietijzer, gelakt, kleur zilver
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Zware vork en montageplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Met bouten bevestigde en beveiligde centrale draaispil, uiterst sterk
Bijzonder schok- en slagbestendig dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: hoogwaardige polyurethaan elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-sporend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: robuust grijs gietijzer, gelakt, kleur zilver
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Toepassingen
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en montageplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Met bouten bevestigde en beveiligde centrale draaispil, uiterst sterk
Bijzonder schok- en slagbestendig dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: hoogwaardige polyurethaan elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-sporend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: robuust grijs gietijzer, gelakt, kleur zilver
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Zware vork en montageplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Met bouten bevestigde en beveiligde centrale draaispil, uiterst sterk
Bijzonder schok- en slagbestendig dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: hoogwaardige polyurethaan elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-sporend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: robuust grijs gietijzer, gelakt, kleur zilver
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 1125 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | lh-gth |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | geel |
| Lengte plaat | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,62 excl. BTW
/ stuk
€ 185,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen