Referenties
Bahco:P108-20-F
Rubix:10071320
EAN:7311518275518

Documenten
Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR TRAD PROF 20CM P108-20-F
Traditionele snoeischaar voor professioneel gebruik in wijngaarden en fruitteelt. Smal model voor makkelijk bereik. Grepen van samengesteld materiaal met zachte grip op de bovengreep werkt comfortabel en voelt prettig aan bij met name koud weer. Sluitsysteem met een hand te bedienen.
Sterke punten
•Narrow cutting head for easy reach
Handles made of composite material with a soft grip on the upper handle for comfort and thermal protection
One-handed locking mechanism
Secateurs designed for pruning grapevines and fruit trees
Comfortable and thermal protection composite handles with soft grip on upper handle
Long-lasting sharpness and clean cutting with less friction thanks to special blade grinding process
Easier access with the narrow cutting head
Handles made of composite material with a soft grip on the upper handle for comfort and thermal protection
One-handed locking mechanism
Secateurs designed for pruning grapevines and fruit trees
Comfortable and thermal protection composite handles with soft grip on upper handle
Long-lasting sharpness and clean cutting with less friction thanks to special blade grinding process
Easier access with the narrow cutting head
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Snijcapaciteit | 20 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,43 excl. BTW
/ stuk
€ 50,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
