Referenties
Bahco:P130-F
Rubix:A0771050
EAN:7311518333980

Documenten
Productdetails : BAHCO TAKKENSCHAAR BYPASS 35MM P130-F
Sterke punten
•Bypass-takkenschaar voor het snoeien van bomen en struiken in de tuin
Gebogen mes met snijrand voor gemakkelijk snijden, geïntegreerde kunststof buffers
Geharde stalen snijkop
Stalen handgrepen
Korte versie van 45 cm beschikbaar voor het snoeien van struiken
Langere versie van 70 cm beschikbaar voor fruitteelt en landschapsarchitectuur
Schokabsorberende rubberen buffer
Comfortabele, robuuste stalen handgreep
Vollediggeharde stalen snijkop
Het gereedschap is gemaakt van nylon en glasvezel om te voorkomen dat sierlijsten, sierlijsten, lichtmetalen velgen of autolak beschadigd raken
Gebogen mes met snijrand voor gemakkelijk snijden, geïntegreerde kunststof buffers
Geharde stalen snijkop
Stalen handgrepen
Korte versie van 45 cm beschikbaar voor het snoeien van struiken
Langere versie van 70 cm beschikbaar voor fruitteelt en landschapsarchitectuur
Schokabsorberende rubberen buffer
Comfortabele, robuuste stalen handgreep
Vollediggeharde stalen snijkop
Het gereedschap is gemaakt van nylon en glasvezel om te voorkomen dat sierlijsten, sierlijsten, lichtmetalen velgen of autolak beschadigd raken
Toepassingen
Snoeien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 40 mm |
| Lengte | 450 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,80 excl. BTW
/ stuk
€ 50,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen









