SMC CILINDER ISO 6432 CD85N25-400-A-X2018
C(D)85, ISO-standaardcilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CD85N25-400-A-X2018
Rubix:A0725471
Fabrikant:CD85N25-400-A-X2018

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85N25-400-A-X2018
ISO 6432 ronde cilinder. Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standaardslagen tot 300 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, directe montage, ATEX.
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkele stang, gekrompen cilinder Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P Boringmaten (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Standaardslagen tot 300 mm Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | iso-cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,79 excl. BTW
/ stuk
€ 95,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen