SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB80-400C

ISO Cilinders C96-C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C96SDB80-400C
Rubix:05261658
Fabrikant:01295916
EAN:3618035469258
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB80-400C

Technische samenvatting

Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Typec96
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB80-400C


ISO 15552 Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele-/Dubbele Zuigerstang, Luchtbuffering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Typec96
Land van oorsprongCZ
228,76 excl. BTW
/ stuk
276,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen