SMC CILINDER ISO 6432 CD85KF16-125-B

C(D)85K, ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang, niet-roterend

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85KF16-125-B
Rubix:A0724929
Fabrikant:CD85KF16-125-B
SMC CILINDER ISO 6432 CD85KF16-125-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85KF16-125-B


ISO 6432 ronde cilinder. Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standaardslagen tot 300 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, directe montage, ATEX.

Sterke punten

ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Type: niet-roterend Demping: alleen rubberen bumper Slag (mm): tot 300 (afhankelijk van boring) Automatische schakelaars beschikbaar (apart te bestellen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
77,13 excl. BTW
/ stuk
93,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen