Referenties
SMC:CD75F32-100C-B-Y01
Rubix:05260648
Fabrikant:00186039

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | smc cilinder cd75f32-100c-b-y01 |
Productdetails : SMC CILINDER CD75F32-100C-B-Y01
Smc cilinder cd75f32-100c-b-y01
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | smc cilinder cd75f32-100c-b-y01 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,30 excl. BTW
/ stuk
€ 102,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen