SMC RVS CILINDER CG5BA40TFSR-300

C(D)G5-S, roestvrijstalen cilinder, dubbelwerkend, enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CG5BA40TFSR-300
Rubix:A0726115
Fabrikant:CG5BA40TFSR-300
SMC RVS CILINDER CG5BA40TFSR-300

Technische samenvatting

Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CG5BA40TFSR-300


De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.

Sterke punten

Dubbelwerkende cilinder CG5-S met enkele stang Alle externe onderdelen van roestvrij staal Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
201,43 excl. BTW
/ stuk
243,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen