SMC CILINDER CDJ2B16-30TZ-B
C(D)J2-Z, luchtcilinder, enkelwerkend, veerretour/uitgeschoven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDJ2B16-30TZ-B
Rubix:A0725304
Fabrikant:CDJ2B16-30TZ-B
EAN:3618035872089

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | enkelwerkende luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDJ2B16-30TZ-B
Ronde luchtcilinder, enkel-/dubbelwerkend, enkele-/dubbele stang, niet-roterend, directe montage en ingebouwde snelheidsregelaar. Boring (mm): 6, 10 en 16. Slag tot 400 mm. Veel kopafdekkingen en montagebeugels standaard verkrijgbaar.Fijnafstelling van de automatische schakelaarpositie door slechts één schroef los te draaien. Er kunnen 2-kleurige indicatie-automatische schakelaars worden gemonteerd. Rubberen bumper/luchtkussen. Veel op bestelling verkrijgbaar.
Sterke punten
Veeruitbreiding of veerterugkeer Boringmaten: 6, 10, 16 (mm) Slaglengtes van 15 mm tot 150 mm Bevestigingen: standaard, voet, voorflens, dubbele gaffel Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | enkelwerkende luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,61 excl. BTW
/ stuk
€ 41,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen