Referenties


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 125 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | dubbelwerkend |
Productdetails : NORGREN DW.CLINDER RA/802125/M/300
De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat efficiënte dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële standaarden en die hoge betrouwbaarheid bieden in automatisering, bewegingsregelsystemen en veeleisende mechanische toepassingen.
De cilinders uit deze serie zijn beschikbaar in een breed bereik van zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slagen (standaard: 25–500mm, niet-standaard lengtes mogelijk tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit en aanpassing aan diverse montagewerkzaamheden garandeert. De constructie van de cilinders omvat zowel profiel- als ronde behuizingen, met aansluitingen afgestemd op gangbare pneumatische koppelingen en aansluitingen.
De standaarduitvoering van de cilinders werkt in een breed temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werken mogelijk zelfs bij hoge temperaturen tot +150°C of laag tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen industriële omgevingen.
Het geavanceerde dempingssysteem „Adaptive Cushioning System (ACS)” zorgt voor efficiënte demping van de beweging, minimaliseert trillingen en slijtage van componenten, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en een lagere belasting van het persluchtsysteem. De serie ISOLine™ 15552 is ideaal voor toepassingen in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering, waar nauwkeurige bewegingsregeling en operationele betrouwbaarheid vereist zijn.
Sterke punten
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | dubbelwerkend |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen