SMC CILINDER RVS CDJ5B16SR-150-B
C(D)J5-S, luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang, roestvrij staal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDJ5B16SR-150-B
Rubix:A0725670
Fabrikant:CDJ5B16SR-150-B

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | roestvrijstalen cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER RVS CDJ5B16SR-150-B
De CG5-S-serie is een roestvrijstalen cilinder die vet gebruikt voor voedselverwerkende machines die voldoen aan de FDA-normen. De CG5-S-serie kan worden gedemonteerd voor vervanging van afdichtingen, wat de levensduur van de cilinder verlengt. Alle externe onderdelen zijn volledig van roestvrij staal. De oppervlakken van de montagebeugels zijn elektrolytisch gepolijst, waardoor ze gladder zijn en de ophoping van vloeistoffen en vreemde stoffen wordt voorkomen. Er worden pluggen meegeleverd voor ongebruikte bevestigingsschroefdraden om ophoping van resten in de schroefdraden te voorkomen.
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkelstangige CJ5-S-cilinder. Alle externe onderdelen van roestvrij staal. Boring (mm): 10, 16. Automatische schakelmogelijkheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | roestvrijstalen cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,76 excl. BTW
/ stuk
€ 92,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen