SMC PROFIELCILINDER ISO 6431 CP96NDB32-400C
CP96N(D), ISO 15552-cilinder, dubbelwerkend, enkele/dubbele stang met vergrendeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CP96NDB32-400C
Rubix:A0726258
Fabrikant:CP96NDB32-400C

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | cilinder met slot |
Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 6431 CP96NDB32-400C
ISO 15552 profielcilinder. Boringmaten (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Slaglengtes tot 2000 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, met vergrendelingsunit, ATEX.
Sterke punten
Boringmaten (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Maximale slag 2000 mm. Geschikt voor automatische schakelaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | cilinder met slot |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,76 excl. BTW
/ stuk
€ 611,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen