SMC CILINDER CDM2B32-100SZ

C(D)M2-Z*S/T, Luchtcilinder, enkelwerkend, enkele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDM2B32-100SZ
Rubix:A0725239
Fabrikant:CDM2B32-100SZ
SMC CILINDER CDM2B32-100SZ

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeenkelwerkende luchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDM2B32-100SZ


Met trots introduceren wij onze ronde luchtcilinder uit de CM2-Z-serie. Dit nieuwe model zorgt voor een kortere montagetijd en lagere onderhoudskosten dankzij de automatische schakelaarpositie, die met slechts één schroef kan worden aangepast. De toevoeging van een transparante automatische schakelaarbeugel zorgt voor een betere zichtbaarheid van de status van de schakelaar en de serie biedt extra flexibiliteit, waaronder de keuze uit mannelijke en vrouwelijke stangen. Wanneer ruimte schaars is, kunt u kiezen voor een vrouwelijk stanguiteinde (tot 29 mm korter) en/of een boss-cut-type (tot 16 mm korter). Met een breed scala aan montagebeugels biedt de CM2-Z ook meer flexibiliteit bij de montage, waardoor hij ideaal is voor gebruik in toepassingen zoals pick-and-place, positionering en klemmen.

Sterke punten

Enkelwerkend, veerretour of veeruitbreiding, niet-roterende stang Boringmaten: 20, 25, 32 en 40 (mm) Slaglengtes van 25 mm tot 250 mm Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeenkelwerkende luchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
86,58 excl. BTW
/ stuk
104,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen