Referenties
SMC:CDG1BN32TF-100Z
Rubix:A0725348
Fabrikant:CDG1BN32TF-100Z

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 35,5 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDG1BN32TF-100Z
De precisie-luchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringmaten en voldoet aan alle toepassingsbehoeften. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars.
Sterke punten
•CG1, dubbelwerkende cilinder met enkele stang en op maat gemaakte opties
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
7 montageopties
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
7 montageopties
Toepassingen
Contactdrukregeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 35,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,64 excl. BTW
/ stuk
€ 51,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen