SMC CILINDER CDM2KB40-250AZ
C(D)M2K-Z, Luchtcilinder, niet-roterend, dubbelwerkend, enkele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDM2KB40-250AZ
Rubix:05261154
Fabrikant:CDM2KB40-250AZ

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | dubbelwerkende luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDM2KB40-250AZ
Met trots introduceren wij onze ronde luchtcilinder uit de CM2-Z-serie. Dit nieuwe model zorgt voor een kortere montagetijd en lagere onderhoudskosten dankzij de automatische schakelaarpositie, die met slechts één schroef kan worden aangepast. De toevoeging van een transparante automatische schakelaarbeugel zorgt voor een betere zichtbaarheid van de status van de schakelaar en de serie biedt extra flexibiliteit, waaronder de keuze uit mannelijke en vrouwelijke stangen. Wanneer ruimte schaars is, kunt u kiezen voor een vrouwelijk stanguiteinde (tot 29 mm korter) en/of een boss-cut-type (tot 16 mm korter). Met een breed scala aan montagebeugels biedt de CM2-Z ook meer flexibiliteit bij de montage, waardoor hij ideaal is voor gebruik in toepassingen zoals pick-and-place, positionering en klemmen.
Sterke punten
Niet-roterende stang: dubbelwerkende enkele stang Boringmaten: 20, 25, 32 en 40 (mm) Slaglengtes van 1 mm tot 1000 mm Bevestigingen: standaard, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap Met of zonder nylon of hittebestendige stangbeschermkap Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | dubbelwerkende luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,71 excl. BTW
/ stuk
€ 182,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen