Referenties
SMC:CDG1BN40-200SZ
Rubix:A0725310

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDG1BN40-200SZ
De precisie-luchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringmaten en kan aan elke toepassingsbehoefte voldoen. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,16 excl. BTW
/ stuk
€ 126,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen