SMC COMPACT CILINDER CQ2B160TF-175DCZ
C(D)Q2, compacte cilinder, dubbelwerkend, enkele stang, grote boring met automatische schakelaar en montagegroef
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CQ2B160TF-175DCZ
Rubix:A0728637
Fabrikant:CQ2B160TF-175DCZ

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B160TF-175DCZ
Na een evaluatie van onze populaire CQ2-serie compacte cilinders hebben onze R&D-ingenieurs het complete cilinderassortiment volledig opnieuw ontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-serie en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde montagemogelijkheden voor automatische schakelaars biedt en een algehele gewichtsvermindering van de cilinder tussen 5 en 13%, afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met insteekgroeven waarin automatische schakelaars aan alle vier de zijden van de cilinder kunnen worden geplaatst zonder dat er automatische schakelaarbeugels nodig zijn. En voor kleinere bores tussen Ø 12 en 25 mm zijn er ook insteekgroeven geïntegreerd in het nieuwe ontwerp van de behuizing, zodat automatische schakelaars zonder beugels op twee oppervlakken kunnen worden geplaatst. Het geïntegreerde automatische schakelkanaal is ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, halfgeleider automatische schakelaars en zorgt voor totale bescherming tegen mogelijke onopzettelijke schade en verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudsprocedures.
Sterke punten
Compact, dubbelwerkend, enkele stang, grote boring Boringmaten (mm): 125, 140, 160, 180, 200 Standaard slagbereik (mm): 10 tot 300 Poortschroefdraad: Rc, NPT, G Kan kleine automatische schakelaars op 4 oppervlakken monteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,23 excl. BTW
/ stuk
€ 503,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen