SMC COMPACT CILINDER CDQ2B140TF-20DCMZ

C(D)Q2, compacte cilinder, dubbelwerkend, enkele stang, grote boring met automatische schakelaarbevestigingsgroef

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B140TF-20DCMZ
Rubix:A0729298
Fabrikant:CDQ2B140TF-20DCMZ
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B140TF-20DCMZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger140 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B140TF-20DCMZ


Na een evaluatie van onze populaire CQ2-serie compacte cilinders hebben onze R&D-ingenieurs het complete cilinderassortiment volledig opnieuw ontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-serie en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde bevestigingsmogelijkheden voor autoswitches biedt en een totale gewichtsvermindering van de cilinder tussen 5 en 13% afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met insteekgroeven waarin autoschakelaars aan alle vier de zijden van de cilinder kunnen worden geplaatst zonder dat er autoschakelaarbeugels nodig zijn. En voor kleinere boringmaten tussen Ø 12 en 25 mm zijn er ook insteekgroeven geïntegreerd in het nieuwe ontwerp van de behuizing, zodat er op twee oppervlakken autoschakelaars zonder beugels kunnen worden geplaatst. Het geïntegreerde autoschakelkanaal is ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, solid-state autoschakelaars en zorgt voor totale bescherming tegen mogelijke onopzettelijke schade en verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudsprocedures.

Sterke punten

Compacte, dubbelwerkende, enkele stang, grote boring Boringmaten (mm): 125, 140, 160, 180, 200 Standaard slagbereik (mm): 10 tot 300 Aansluitdraad: Rc, NPT, G Kan kleine automatische schakelaars op 4 oppervlakken monteren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger140 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
281,83 excl. BTW
/ stuk
341,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen