SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU6-5T
C(D)U, vrij gemonteerde cilinder, enkelwerkend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CU6-5T
Rubix:A0730595
Fabrikant:CU6-5T
EAN:3618035665964

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 6 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU6-5T
Vrij te monteren cilinder Boringmaten (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Slaglengtes tot 100 mm Meerdere directe montageoppervlakken.
Sterke punten
Boringmaten van 6 mm tot 32 mm beschikbaar Slaglengtes tot 15 mm Veerretour, veeruitbreiding Ruimtebesparend Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,67 excl. BTW
/ stuk
€ 37,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen