FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-160-300-D-V4EX4-51E-27S-M24P-W2
LINEAIRE AANDRIJVING
Zie technische informatieReferenties
Festo:DFPC-160-300-D-V4EX4-51E-27S-M24P-W2
Rubix:A0717727
Fabrikant:8172145
EAN:4052568610357

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 160 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | festo dfpc-160-300-d-v4ex4-51e-27s-m24p-w2 |
Productdetails : FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-160-300-D-V4EX4-51E-27S-M24P-W2
DFPC-160-300-D-V4EX4-51& LIN. AANDR.KIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | festo dfpc-160-300-d-v4ex4-51e-27s-m24p-w2 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Diameter cilinderboring | 160 mm |
| Materiaal | high-alloy roestvast staal (pistonstang); glad geanodiseerd aluminiumlegering (cilinderbuis) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 806,82 excl. BTW
/ stuk
€ 976,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen