SMC CILINDER CDUJB8-8D
C(D)UJ, miniatuur vrij gemonteerde cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDUJB8-8D
Rubix:05265642
Fabrikant:00019464
EAN:3618035784436

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 8 mm |
| Slag van de Cilinder | 8 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDUJB8-8D
De CUJ-serie miniatuur vrijgemonteerde cilinders is een ruimtebesparende compacte cilinder. Deze is verkrijgbaar in boringmaten van 4 mm tot 10 mm met slaglengtes tot 20 mm voor dubbelwerkend en 10 mm voor enkelwerkend. Opties zijn onder meer automatische schakelfuncties, dubbel- en enkelwerkend, montage vanuit 4 richtingen.
•Miniatuur vrij montage Ruimtebesparende compacte cilinder Verkrijgbaar in boringdiameters van 4 mm tot 10 mm
Clean-serie: Zonder Clean-serie
Magneet: D (ingebouwde magneet)
Montagerichting: B (zijdelingse montage)
Boringdiameter: 8
Slag: 8 mm
Werking: D (dubbelwerkend)
Schroefdraad stangkop: Binnenschroefdraad stangkop (zonder schroefdraad voor ø4)
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 0,5 m (of geen in geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks. (of geen indien geen schakelaar)
Clean-serie: Zonder Clean-serie
Magneet: D (ingebouwde magneet)
Montagerichting: B (zijdelingse montage)
Boringdiameter: 8
Slag: 8 mm
Werking: D (dubbelwerkend)
Schroefdraad stangkop: Binnenschroefdraad stangkop (zonder schroefdraad voor ø4)
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 0,5 m (of geen in geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks. (of geen indien geen schakelaar)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 8 mm |
| Slag van de Cilinder | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,81 excl. BTW
/ stuk
€ 36,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen