SMC CILINDER CD76F32-50S-A

C76-serie cilinders

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD76F32-50S-A
Rubix:05260162
SMC CILINDER CD76F32-50S-A

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CD76F32-50S-A


De pneumatische cilinders uit de C76-serie hebben een eenvoudig, ruimtebesparend ontwerp en een hoge maatnauwkeurigheid, waardoor ze zeer gebruiksvriendelijk zijn. De brede vlakke kanten van de stang en de voorkant vereenvoudigen de installatie en positionering van de achterkant aanzienlijk. Dankzij de lage wrijvingscoëfficiënt en de standaard meegeleverde elastomeer schokdemperversterkingen kunnen zuigersnelheden tot 1500 mm/sec worden bereikt. Grotere zijdelingse belastingen kunnen worden opgevangen dankzij de tolerantie van de zuigerstang dicht bij het voorste lager.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht433 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongIT
71,57 excl. BTW
/ stuk
86,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen