Referenties
SMC:KJ8D
Rubix:05281598
Fabrikant:KJ8D
EAN:3618036078015

Documenten
Productdetails : SMC KOGELGAFFEL KJ8D
De C85 serie voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P. De C85 is verkrijgbaar in boringmaten van 8 tot 25 mm met standaard slagen van 10 tot 300 mm. Een uniek ontwerp van de stangpakking voorkomt het binnendringen van stof en de afdichting is zo effectief dat de C85 geschikt is voor gebruik in extreem stoffige omgevingen. Met slijtvaste pakkingen en vervangbare neusafdichtingen biedt de C85 een uitzonderlijke levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelgewricht |
| Aansluiting 1 | m8 |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,98 excl. BTW
/ stuk
€ 13,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden