SMC GAFFEL 25/32 GKM10-20

C95/CP95 trekstang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:GKM10-20
Rubix:05260976
Fabrikant:GKM10-20
EAN:3618036102253
SMC GAFFEL 25/32 GKM10-20

Technische samenvatting

Typestaaf clevis
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GAFFEL 25/32 GKM10-20


De C95 is ISO, VDMA24562 uitwisselbaar en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Naast de standaard kussens en slijtband maakt de C95 gebruik van een "zwevende" kussenafdichting die de werking sterk verbetert. SMC's exclusieve "figure 8" afdichting garandeert een lange levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht140 g
Typestaaf clevis
Aansluiting 1m10
Diameter zuiger32 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode73269098
€ 2,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden