KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPREN 31 CM 722 MT 8

Camapren 722

Zie technische informatie
Referenties
KCL:722-8
Rubix:22421354
Fabrikant:072208141E
EAN:4008198772286
KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPREN 31 CM 722 MT 8
Technische samenvatting
Maat8
Lengte295 mm
Chemische resistentieakl
Zie alle specificaties

Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPREN 31 CM 722 MT 8


Onverstevigd chloropreen en natuurlijke latex. Zacht gevoerd, oppervlak met profiel.

Sterke punten


Uitstekende gevoeligheid, goede grip bij de behandeling van vettige en geoliede onderdelen, hoge flexibiliteit bij lage temperaturen, hoge elasticiteit, zeer comfortabel.

Toepassingen

Laboratoriumwerkzaamheden, chemische industrie, galvanisatiewerkzaamheden, automobielindustrie, drankindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht107 g
Maat8
Lengte295 mm
Chemische resistentieakl
Hoofdmateriaallatex
Dikte0,6 mm
Materiaalchloropreen, natuurlijke latex
Land van oorsprongDE
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,80 excl. BTW
/ 10 paar
69,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen

Maat

Lengte

Select varianten (3)