UVEX HANDSCHOEN RUBIFLEX S XG35B BLUE MT 11

uvex rubiflex S XG35B chemicaliënbestendige veiligheidshandschoen

Zie technische informatie

Referenties

Uvex:6055711
Rubix:22730486
Fabrikant:6055711
EAN:4048612024874
UVEX HANDSCHOEN RUBIFLEX S XG35B BLUE MT 11

Technische samenvatting

Maat11
Lengte35 mm
Chemische resistentiejknopt
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX HANDSCHOEN RUBIFLEX S XG35B BLUE MT 11


De uvex rubiflex S XG35B chemisch bestendige veiligheidshandschoen combineert een volledige NBR-coating met Xtra Grip Technology om een verbeterde grip in natte of olieachtige omgevingen. Hij verenigt chemische bescherming met mechanische prestaties, terwijl de flexibiliteit van het katoenen interlock-dragermateriaal behouden blijft.

Kenmerken:
Deze chemisch bestendige handschoen biedt een evenwichtige combinatie van bescherming en hanteerbaarheid dankzij een volledige NBR-coating en een hechtende afwerking met Xtra Grip Technology. Het model versterkt de grip in vochtige omgevingen of bij contact met minerale oliën, terwijl een goede tastgevoeligheid behouden blijft. De gebreide katoenen interlock-voering zorgt voor comfort bij langdurig gebruik. De meerlaagse constructie draagt bij aan een verhoogde slijtvastheid en langere levensduur, terwijl de ergonomische pasvorm de precisie van handelingen ondersteunt. De hoge flexibiliteit bevordert repetitieve bewegingen en helpt handvermoeidheid te beperken. De productie zonder schadelijke oplosmiddelen en de STANDARD 100 by OEKO-TEX®-certificering bieden extra veiligheid voor de gebruiker.

Specificaties:
• Coating: speciale NBR met Xtra Grip Technology
• Coatingdikte: ca. 0,40 mm
• Voering: katoen interlock
• Lengte handschoen: 35 cm
• Kleur: blauw en zwart
• Bestendigheid tegen: vetten en minerale oliën
• Permeatieweerstand: Type A
• Herbruikbaar (R)
• Geïntegreerde technologieën: 3D ErgoFlex en Xtra Grip

Normen:
• Voldoet aan de norm EN ISO 21420 waarin de algemene eisen voor beschermende handschoenen zijn vastgelegd
• Voldoet aan de norm EN 388 + A1 met prestatieniveau 3 1 2 1 X voor bescherming tegen mechanische risico's, waarbij de waarden respectievelijk overeenkomen met slijtvastheid (3), snijweerstand volgens coupe-test (1), scheurweerstand (2) en perforatieweerstand (1)
• Voldoet aan de norm EN ISO 374-1 + A1, type A (J K N O P T) voor bescherming tegen chemische producten, waarbij de letters J, K, N, O, P en T respectievelijk verwijzen naar n-heptaan (J), natriumhydroxide 40 % (K), azijnzuur 99% (N), ammoniakwater 25% (O), waterstofperoxide 30% (P) en formaldehyde 37% (T)

Sterke punten

• Versterkte grip in natte of olieachtige omstandigheden dankzij Xtra Grip-coating
• Verminderde handvermoeidheid door ergonomische pasvorm en hoge flexibiliteit
• Langdurig comfort dankzij absorberende katoenen interlock-voering
• Verhoogde duurzaamheid door meerlaagse constructie en volledige coating
• Uitgebreide chemische bescherming tegen meerdere geteste stoffen

Toepassingen

Deze veiligheidshandschoen is geschikt voor omgevingen waar chemische stoffen en minerale oliën worden gehanteerd. Hij wordt toegepast in sectoren zoals de auto-industrie, chemische industrie en laboratoria, waar een stabiele grip vereist is bij het manipuleren van recipiënten, flessen of behandelde onderdelen. Daarnaast is hij geschikt voor onderhouds- en metaalbewerkingsactiviteiten, bijvoorbeeld bij het hanteren van vervuilde componenten, behandelingsproducten of snijoliën. Dit model is ook ideaal voor spuit- en lakwerkplaatsen en biedt een combinatie van comfort, weerstand en chemische bescherming voor langdurige precisiewerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat11
Lengte35 mm
Chemische resistentiejknopt
Hoofdmateriaalkatoen
Kleurzwart
Dikte0,4 mm
Materiaalwattenvergrendeling
Land van oorsprongDE
€ 109,30 excl. BTW
/ 10 paar
€ 132,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen

Maat