TEGERA HANDSCHOEN CHEM. BESTENDIG 7363 MT 7
Handschoen voor chemische bescherming TEGERA 7363
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:7363-7
Rubix:A0188516
EAN:7340118326900

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN CHEM. BESTENDIG 7363 MT 7
De TEGERA® 7363 handschoen biedt 3-in-1 bescherming tegen chemicaliën, snijwonden en contactwarmte. Dankzij de antislipcoating en vlok-gevoerde binnenzijde biedt hij ook comfort en uitstekende grip.
Kenmerken:
TEGERA® 7363 is ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden in veeleisende omgevingen. De nitrilcoating vormt een waterdichte barrière tegen oliën, vetten en chemicaliën, en zorgt voor optimale grip dankzij de zandachtige afwerking. De geïntegreerde CRF®-technologie verhoogt de snijbestendigheid, terwijl de 18-gauge gevoerde voering soepelheid en comfort garandeert. Deze handschoen bevat geen latex of ftalaten en is dus geschikt voor gevoelige werkomgevingen. Hij is bovendien hittebestendig tot 100 °C en behoudt een goede vingertopgevoeligheid.
Specificaties:
- Dikte: 0,3 mm.
- Lengte: 340 mm.
- Kleur: groen.
- Dompelmateriaal: nitril.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking.
- Voering: volledig gevoerd.
- Voeringsmateriaal: 18 gauge, CRF®-technologie, glasvezeldraad, HPPE, nylon, polyester, spandex.
Normen:
Deze TEGERA® 7363 handschoen voldoet aan:
- EN ISO 374-1 Type A (AJKMNOPT): biedt bescherming tegen de volgende chemicaliën: methanol (A), aceton (J), azijnzuur (K), salpeterzuur (M), natriumhydroxide (N), ammoniak (O), waterstofperoxide (P), formaldehyde (T);
- EN ISO 374-5 (virus): certificeert de weerstand van de handschoen tegen het binnendringen van virussen en andere micro-organismen;
- EN 407 (X1XXXX): bepaalt de weerstand van de handschoen tegen contacthitte tot 100 °C;
- EN 388 (4X32C): geeft een zeer hoge schuurweerstand (4/4), scheurweerstand (3/4), perforatieweerstand (2/4) en een snijweerstand van niveau C aan;
- EN 420 +A1: definieert algemene eisen inzake ontwerp, comfort en veiligheid;
- OEKO-TEX: garandeert de afwezigheid van schadelijke stoffen in de gebruikte materialen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Kenmerken:
TEGERA® 7363 is ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden in veeleisende omgevingen. De nitrilcoating vormt een waterdichte barrière tegen oliën, vetten en chemicaliën, en zorgt voor optimale grip dankzij de zandachtige afwerking. De geïntegreerde CRF®-technologie verhoogt de snijbestendigheid, terwijl de 18-gauge gevoerde voering soepelheid en comfort garandeert. Deze handschoen bevat geen latex of ftalaten en is dus geschikt voor gevoelige werkomgevingen. Hij is bovendien hittebestendig tot 100 °C en behoudt een goede vingertopgevoeligheid.
Specificaties:
- Dikte: 0,3 mm.
- Lengte: 340 mm.
- Kleur: groen.
- Dompelmateriaal: nitril.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking.
- Voering: volledig gevoerd.
- Voeringsmateriaal: 18 gauge, CRF®-technologie, glasvezeldraad, HPPE, nylon, polyester, spandex.
Normen:
Deze TEGERA® 7363 handschoen voldoet aan:
- EN ISO 374-1 Type A (AJKMNOPT): biedt bescherming tegen de volgende chemicaliën: methanol (A), aceton (J), azijnzuur (K), salpeterzuur (M), natriumhydroxide (N), ammoniak (O), waterstofperoxide (P), formaldehyde (T);
- EN ISO 374-5 (virus): certificeert de weerstand van de handschoen tegen het binnendringen van virussen en andere micro-organismen;
- EN 407 (X1XXXX): bepaalt de weerstand van de handschoen tegen contacthitte tot 100 °C;
- EN 388 (4X32C): geeft een zeer hoge schuurweerstand (4/4), scheurweerstand (3/4), perforatieweerstand (2/4) en een snijweerstand van niveau C aan;
- EN 420 +A1: definieert algemene eisen inzake ontwerp, comfort en veiligheid;
- OEKO-TEX: garandeert de afwezigheid van schadelijke stoffen in de gebruikte materialen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Chemical, heat and cut protection glove with non-slip finish for extra grip.
Sterke punten
- Gecombineerde bescherming tegen chemicaliën, snijwonden en contacthitte;
- Optimale grip op gladde oppervlakken dankzij zandachtige nitrilcoating;
- Flexibel en comfortabel voor nauwkeurig werk;
- Latex- en ftalaatvrij: lager risico op allergische reacties;
- Waterdicht tegen oliën, vetten en chemische stoffen;
- Geschikt voor veeleisende, corrosieve omgevingen;
- OEKO-TEX-gecertificeerd: veilig voor huidcontact;
- Slijtvast en scheurbestendig voor langere levensduur.
- Optimale grip op gladde oppervlakken dankzij zandachtige nitrilcoating;
- Flexibel en comfortabel voor nauwkeurig werk;
- Latex- en ftalaatvrij: lager risico op allergische reacties;
- Waterdicht tegen oliën, vetten en chemische stoffen;
- Geschikt voor veeleisende, corrosieve omgevingen;
- OEKO-TEX-gecertificeerd: veilig voor huidcontact;
- Slijtvast en scheurbestendig voor langere levensduur.
Toepassingen
TEGERA® 7363 is ideaal voor middelzware hantering in gevaarlijke werkomgevingen. Het is aanbevolen voor bouw en constructie, werkzaamheden in de chemische technologie, chemische werkzaamheden, werk in de glasindustrie, hete werkzaamheden, machinebediening, metaalwerk, werk in de papierindustrie, werk in de petrochemie en werk in de houtindustrie. Deze handschoen is betrouwbaar in natte, vette, corrosieve en vuile omstandigheden, en biedt bescherming op gladde oppervlakken en in zones met blootstelling aan warmte, vocht of chemische stoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Lengte | 340 mm |
| Chemische resistentie | ajkmnopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,40 excl. BTW
/ 12 paar
€ 213,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen