Referenties
KCL:616-7
Rubix:22421658
Fabrikant:061607941E
EAN:4008198761679







Technische samenvatting
| Maat | 7 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPUR COMFORT 616 MT 7
Naadloze voering van geweven polyamide. Geweven materiaal voor de pols. Handpalm verstevigd met wit polyurethaan.
Sterke punten
Uitstekende pasvorm, zeer goede gevoeligheid, zeer ademend, goed bestand tegen mechanische schade, uitstekende grip bij de behandeling van vette en geoliede onderdelen, laat de gebruiker zonder vermoeidheid werken.
Toepassingen
Assemblagewerken, elektronica-industrie, precisiemachinebouw, automobiel- en toeleveringsindustrie, bescherming van producten, metaal- en kunststofverwerking, opslag en commissiewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | polyamide |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,20 excl. BTW
/ 10 paar
€ 48,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen