COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-PCLNL-22110-12M1

Capto-staaf voor CNMG 1204

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C4-PCLNL-22110-12M1
Rubix:A0463167
Fabrikant:6188354
COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-PCLNL-22110-12M1

Technische samenvatting

Totale lengte110 mm
Breedte40 mm
Hoogte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-PCLNL-22110-12M1


T-Max® P, snij-eenheid voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte110 mm
Breedte40 mm
Hoogte0 mm
Bouwvormt-max® p snij-eenheid (hefboommechanisme/lever clamp) voor draaien, capto c4 (interne boring).
Type plaatbevestigingclamp with pin through hole (mtp).
Lengte kop87 mm
Interne koelingja
Type klemminglever hole clamping (hefboommechanisme).
Schaftgroottec4
350,10 excl. BTW
/ stuk
423,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen