SKF C 2208 TN9 CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 2208 TN9
Rubix:03473484
Fabrikant:96849
EAN:7316570654226
SKF C 2208 TN9 CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 2208 TN9 CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
CARB rollagers zijn uniek: ze compenseren niet alleen scheefstelling zonder hogere spanningen, maar zorgen ook voor wrijvingsloze axiale beweging binnen het losse lager in de zich instellende lageropstellingen. Als SKF Explorer-lagers kunnen ze hogere belastingniveaus aan en bieden ze een aanzienlijk langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x80x80 mm
Logistiek gewicht497 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Seriec22
Kokerpolyamide
Stat. belasting86,5 N
Dyn. belasting90 N
Referentietoerental8000 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84823000
145,35 excl. BTW
/ stuk
175,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen