SKF C 5918-2CS5V/C3 CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 5918-2CS5V/C3
Rubix:03473697
Fabrikant:131928
EAN:7316571567648
SKF C 5918-2CS5V/C3 CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 5918-2CS5V/C3 CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x125x125 mm
Logistiek gewicht1687,6 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingc3
Seriec59
Stat. belasting400 N
Dyn. belasting224 N
Grenstoerental110 rpm
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84823000
613,90 excl. BTW
/ stuk
742,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen