SKF C 3144 K/C3 CARB LAGER

Rollager radiaalwiellagers CARB-lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 3144 K/C3
Rubix:03473636
Fabrikant:88954
EAN:7316570202557
SKF C 3144 K/C3 CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendiameter370 mm
Breedte120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 3144 K/C3 CARB LAGER


Rollager radiaalwiellagers CARB lagers, geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x370x370 mm
Logistiek gewicht51300 g
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter370 mm
Breedte120 mm
Type lagerspelingc3
Seriec31
Kokerstaal
Stat. belasting2900 N
Dyn. belasting1900 N
Referentietoerental1400 rpm
Grenstoerental1800 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
4.945,83 excl. BTW
/ stuk
5.984,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen