Referenties
SKF:C 3120 V
Rubix:03473619
Fabrikant:109513
EAN:7316571326214




Productdetails : SKF C 3120 V CARB LAGER
Rollager radiaalwiellagers CARB lagers, geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x165x165 mm |
| Logistiek gewicht | 4590 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c31 |
| Stat. belasting | 655 N |
| Dyn. belasting | 475 N |
| Grenstoerental | 1300 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 740,96 excl. BTW
/ stuk
€ 896,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
