SKF C 2218 K CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 2218 K
Rubix:03473545
Fabrikant:93741
EAN:7316577759474
SKF C 2218 K CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 2218 K CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
CARB rollagers zijn uniek: ze compenseren niet alleen scheefstelling zonder hogere spanningen, maar zorgen ook voor wrijvingsloze axiale beweging binnen het losse lager in de zich instellende lageropstellingen. Als SKF Explorer-lagers kunnen ze hogere belastingniveaus aan en bieden ze een aanzienlijk langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x160x160 mm
Logistiek gewicht3200 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingcn
Seriec22
Kokerstaal
Stat. belasting380 N
Dyn. belasting325 N
Referentietoerental3800 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 456,30 excl. BTW
/ stuk
€ 552,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen