Referenties
SKF:C 3036/C3
Rubix:03473600
Fabrikant:91630
EAN:7316570264432



Productdetails : SKF C 3036 C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 74x280x280 mm |
| Logistiek gewicht | 15880 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 74 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c30 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 1340 N |
| Dyn. belasting | 880 N |
| Referentietoerental | 2000 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.990,54 excl. BTW
/ stuk
€ 2.408,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
