Referenties
SKF:C 2206 V
Rubix:03473476
Fabrikant:100054
EAN:7316571209937




Productdetails : SKF C 2206 V CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 276 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c22 |
| Stat. belasting | 71 N |
| Dyn. belasting | 76,5 N |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,47 excl. BTW
/ stuk
€ 168,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen