Referenties
SKF:C 3038/C3
Rubix:03473606
Fabrikant:95960
EAN:7316570473551



Productdetails : SKF C 3038 C3 CARB LAGER
Rollager radiaalwiellagers CARB lagers, geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x290x290 mm |
| Logistiek gewicht | 16850 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c30 |
| Stat. belasting | 1460000 N |
| Dyn. belasting | 930000 N |
| Referentietoerental | 1800 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.257,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2.732,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
