Referenties
SKF:C 4908 V/C3
Rubix:03476794
Fabrikant:96864
EAN:7316570322866



Productdetails : SKF C 4908 V/C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 239,5 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c49 |
| Stat. belasting | 100 N |
| Dyn. belasting | 76,5 N |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,35 excl. BTW
/ stuk
€ 144,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
