SKF C 3232 K/C4 CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 3232 K/C4
Rubix:03476764
Fabrikant:109352
EAN:7316571322810
SKF C 3232 K/C4 CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte104 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 3232 K/C4 CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht29350 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter290 mm
Breedte104 mm
Type lagerspelingc4
Seriec32
Kokerstaal
Stat. belasting1830 N
Dyn. belasting1370 N
Referentietoerental1800 rpm
Grenstoerental2400 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 3.641,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4.406,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen