CUTLINE D.16 R4,0 FREES ALU Z3 RADIUS STRAIGHT 893450
CARBIDE EINDFREES ALUMINIUM 3 GROEVEN RADIUSHOEK
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:893450
Rubix:A0401311
EAN:3660338459245


Technische samenvatting
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
Productdetails : CUTLINE D.16 R4,0 FREES ALU Z3 RADIUS STRAIGHT 893450
Volhardmetalen eindfrees met radiushoek - Voor aluminium en non-ferromaterialen - 3 groeven
35° helixhoek - Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Hoge snijprestaties en geweldig afwerken
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken
Koelvloeistof vereist voor volledige sleufbewerkingen!
35° helixhoek - Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Hoge snijprestaties en geweldig afwerken
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken
Koelvloeistof vereist voor volledige sleufbewerkingen!
Sterke punten
35° helixhoek voor betere prestaties, levensduur en snijparameters
Toepassingen
Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 45 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | niet-gecoat |
| Type | aluminium radiushoek |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Te bewerken materiaal | non-ferro / aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,27 excl. BTW
/ stuk
€ 70,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen