DORMER HSS-E-PM FREES Z4 1/8 C2731/8

Vingerfrezen C273

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C2731/8
Rubix:A0244036
EAN:7320760640265
DORMER HSS-E-PM FREES Z4 1/8 C2731/8

Technische samenvatting

Diameter3,18 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM FREES Z4 1/8 C2731/8


HSS-E-PM Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3,18 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte15 mm
Totale lengte59 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss
Bekledingblank
Typevingerfrees
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Snijhoek30 °
€ 38,25 excl. BTW
/ stuk
€ 46,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen