CUTLINE D.8 BALL NOSE FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893355
CARBIDE EINDFREES KOGELNEUS 4 GROEVEN WELDON
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:893355
Rubix:A0401398
EAN:3660338458385


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Productdetails : CUTLINE D.8 BALL NOSE FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893355
Volhardmetalen eindfrees - Kogelneus 4 groeven - 30° helixhoek
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden - Kogelneus voor kopie- en vormfrezen
Voor CNC-werkplaatsmachinetoepassingen met 5 assen - Geen sleufbewerkingen
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden - Kogelneus voor kopie- en vormfrezen
Voor CNC-werkplaatsmachinetoepassingen met 5 assen - Geen sleufbewerkingen
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen
Sterke punten
Geoptimaliseerde snijkantstabiliteit
Toepassingen
Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 16 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | cupp - meerdere materialen |
| Type | kogelneus |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,92 excl. BTW
/ stuk
€ 64,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen