BAHCO CARDANSTUK 1/4 6966

Cardanstuk 6966

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:6966
Rubix:10083099
EAN:7314151089986
BAHCO CARDANSTUK 1/4 6966

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO CARDANSTUK 1/4 6966


Het Bahco 6966 cardanstuk 1/4" is ontworpen om aandrijfbeweging over te brengen in hoekige configuraties. Het compacte formaat vergemakkelijkt de toegang tot krappe of moeilijk bereikbare zones bij schroef- en onderhoudswerkzaamheden.

Kenmerken:
Dit accessoire zorgt voor een soepele scharnierverbinding tussen twee 1/4" vierkantaandrijvingen. De volledig gepolijste afwerking draagt bij aan een prettige hantering en beperkt het hechten van vuil in werkplaatsomgevingen. De behuizing van gelegeerd staal ondersteunt een duurzame mechanische belastbaarheid. De kogelvergrendeling op het mannelijke vierkant houdt de dop of het verlengstuk stevig op zijn plaats tijdens gebruik. De scharnierverbinding is niet geremd, wat vrije beweging in meerdere hoeken mogelijk maakt.

Specificaties:
• Bahco-referentie: 6966 of SB6966 (verschil in verpakking)
• Aandrijfvierkant: 1/4"
• Totale lengte: 35 mm
• Diameter: 13,9 mm
• Gewicht: 20 g
• Materiaal: gelegeerd staal
• Afwerking: volledig gepolijst
• Vergrendelingssysteem: kogel op mannelijk vierkant
• Scharnier: niet geremd

Normen:
• ISO 3316/ISO 1174: normen die de afmetingen en interfaces van vierkantaandrijvingen definiëren en compatibiliteit met genormeerde accessoires waarborgen
• DIN 3122/DIN 3123/DIN 3120: normen voor dimensionele en functionele kenmerken van handgereedschap met vierkantaandrijving

Sterke punten

• Vergemakkelijkt werken onder hoek dankzij geïntegreerde cardanconstructie
• Betrouwbare bevestiging van dop of verlengstuk via kogelvergrendeling
• Compact ontwerp voor gebruik in smalle ruimtes
• Gepolijste afwerking die oppervlakkige slijtage en vuilhechting beperkt

Toepassingen

Dit Bahco cardanstuk wordt gebruikt bij vast- en losdraaiwerkzaamheden waarbij de toegangshoek beperkt of gedeeltelijk geblokkeerd is. Dit accessoire wordt toegepast in mechanische onderhoudswerkplaatsen, assemblagelijnen en bij machine-interventies waar beperkte ruimte beschikbaar is. Professionals in industriële onderhoud, algemene mechanica en technische montage gebruiken dit product om de toegankelijkheid tot bouten en moeren te verbeteren binnen hun gereedschapsuitrusting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20 g
Aansluiting1/4 ''
Model6966
Aangepaste tariefcode82042000
€ 28,18 excl. BTW
/ stuk
€ 34,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen