Referenties
INA:KWVE45-B-HL-V1-G3
Rubix:03148630
Fabrikant:0200996570240
EAN:4054366344083

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B HL V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4450 g |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 172,7 mm |
| Hoogte op geleiders | 70 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,77 excl. BTW
/ stuk
€ 340,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen