Referenties
INA:KWLT15-S-G3-V0
Rubix:A0958756
Fabrikant:303718145014010
EAN:4064328781894





Productdetails : INA KWLT15-S-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 34 mm |
| Lengte | 62 mm |
| Bouwmaat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,00 excl. BTW
/ stuk
€ 162,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
