INA KWVE 35 B SL V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-SL-V0-G4
Rubix:03190013
Fabrikant:0183567530150

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B SL V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-SL, narrow, long carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2034 g |
| Breedte | 145 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,51 excl. BTW
/ stuk
€ 258,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
