Referenties
INA:KWVE15-B-EC-V1-G4
Rubix:03146216
Fabrikant:0197546550250
EAN:4054362961314
Documenten
Productdetails : INA KWVE 15 B EC V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Expanded interchangeability, short carriage, four-row, corrosion-resistant design possible.
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Breedte | 52 mm |
| Lengte | 44,5 mm |
| Hoogte op geleiders | 24 mm |
| Bouwmaat | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,29 excl. BTW
/ stuk
€ 101,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen